{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Pièce décrite | Tablettes | |
| Revêtement | galvanisation | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Säulenrahmen | |
| Nombre de tablettes | 8 | |
| Hauteur tablette | 25 mm | |
| Profilé de cadre | Rechteck-Profil 50 × 25 × 1,25 mm | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; argent | |
| Type de produit | rayonnages à tablettes | |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
| Largeur casier | 950 mm | |
| Charge par casier max. | 100 kg | |
| Charge par travée max. | 800 kg | |
| Livraison | complet en pièces détachées | |
| type de montage | système d’assemblage | |
| accès au rayonnage | des deux côtés | |
| montage de rayonnages | rayonnage de base | |
| dim. nom. largeur | 1 000 mm | |
| dim. nom. hauteur | 2 000 mm | |
| dim. ext., l | 1 000 mm | |
| dim. ext. P | 400 mm | |
| Dim. ext., H | 2 000 mm |
| Référence article | 990312 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515065764 | |
| Réf. fabricant | 990312 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |