{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Estante | |
| Recubrimiento | Galvanizado/a | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Säulenrahmen | |
| Número de estantes | 8 | |
| Altura del estante | 25 mm | |
| Perfil de bastidor | Rechteck-Profil 50 × 25 × 1,25 mm | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; plateado | |
| Tipo de producto | Estantería de baldas | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Ancho del compartimento | 950 mm | |
| Carga por estante máx. | 100 kg | |
| Carga de campo máx. | 800 kg | |
| Entrega | Completamente en piezas individuales | |
| Ejecución de montaje | Sistema de encajes | |
| Acceso al estante | Por los dos lados | |
| Montaje estantería | Estantería básica | |
| Medida nominal anchura | 1.000 mm | |
| Medida nominal altura | 2.000 mm | |
| Medida exterior anchura | 1.000 mm | |
| Medida exterior profundidad | 400 mm | |
| Medida exterior altura | 2.000 mm |
| Número de artículo | 990312 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515065764 | |
| Número del fabricante | 990312 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |