{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
| Regulacja wysokości co | 40 mm | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 800 mm | |
| szerokość | 500 mm | |
| możliwość zastosowania jako ściana działowa | tak | |
| pasują do regałów półkowych wtykowych | tak | |
| wys. regału | 800 mm | |
| całkowita wysokość regału | 800 mm | |
| pasują do regałów o głębokości | 500 mm | |
| Zakres zastosowania | Regały półkowe | |
| adaptacja półek | 1-stronny | |
| montaż przez klienta | tak | |
| Rodzaj produktu | Ramy |
| Numer artykułu | 990296 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406114428 | |
| Numer producenta | 990296 800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |