Ramy z wypełnieniem blaszanym, Głębokość: 500 mm, wysokość: 2400mm

Nr art.: 990296 2400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Możliwość rozbudowy Ściana działowa
Pasują do regałów o wysokości 2 400 mm
Rodzaj osłony Ściany z blachy perforowanej
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann tak
Oznaczenie producenta Säulenrahmen mit Blechverkleidung
Kolor Szare
Rodzaj produktu Ramy z wypełnieniem blaszanym
Z okładziną tak
Przepust kablowy nie
Regulacja wysokości co 40 mm
Liczba powierzchni mocowania 1
Szerokość 500 mm
Głębokość 500 mm
Wysokość 2 400 mm
Zakres zastosowania Do regałów półkowych wtykowych; Możliwość zastosowania jako ściana działowa
Materiał z blachy stalowej
Montaż Bez montażu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990296 2400
EAN / GTIN 4062406114503
Numer producenta 990296 2400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach. Blaszana osłona z modułową perforacją zapobiega dostępowi z boku.

Zastosowanie:

Do regałów podstawowych i dostawnych nr 990201 – 990216, jako rama pośrednia albo końcowa.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, lakier proszkowy.