{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Skos ostrza | Boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Długość ostrzy, Funkcja cięcia | 25 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcęgi | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita L | 280 mm |
| Numer artykułu | 99 00 280 | |
| EAN / GTIN | 4003773014096 | |
| Numer producenta | 99 00 280 | |
| Numer L | L70010 700 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |