{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidfase | Wate | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Länge Schneiden, Schneidfunktion | 25 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Kneifzange | |
| Eigenschaften | Schneidfunktion | |
| Oberfläche | atramentiert; poliert | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet | |
| Länge gesamt | 280 mm |
| Artikelnummer | 99 00 280 | |
| EAN / GTIN | 4003773014096 | |
| Herstellernummer | 99 00 280 | |
| L-Nummer | L70010 700 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |