Armovací kleště (kleště na rabicové pletivo nebo pletivo) fosfátováno atramentolem na černo 280 mm

Artiklové číslo: 99 00 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkosení břitu Vata
Typ kloubu Protažený kloub
Délka břitů, Funkce řezání 25 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kalené
Celková délka L 280 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 99 00 280
EAN / GTIN 4003773014096
Číslo výrobce 99 00 280
L-číslo L70010 700
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro kroucení a stříhání vázacího drátu z role v jedné operaci: rychlé, spolehlivé a cenově výhodné
  • Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitu cca 61 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 2,8 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,8 mm
  • Délka břitu mm: 25,0 mm
  • černě atramentované
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením