Zestaw AOG dla samolotów w wózku narzędziowym 13221 WT/TS: dł. 381 mm, szer. 581 mm, wys. 455 mm, 206 elementów

Nr art.: 98814915
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 13221 WT/TS; AOG-Kit für Flugzeuge
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Liczba elementów w zestawie 206 szt.
Wysokość 455 mm
Szerokość 581 mm
Długość 381 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Pianka wstępnie cięta laserowo zak
Liczba wycięć na narzędzia 206 szt.
Zasilanie energią Bez zasilania
Masa całkowita 29 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98814915
EAN / GTIN 4018754252923
Numer producenta 98814915
Numer L L60010 5758
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • 206-częściowy zestaw AOG w systemie metrycznym z narzędziami lotniczymi HPQ® w wózku narzędziowym.
  • Specjalnie dobrany zestaw narzędzi do wydajnej, szybkiej i niezawodnej konserwacji oraz napraw.
  • Profesjonalne narzędzia łączą w sobie najniższe tolerancje produkcyjne z najwyższą wydajnością przenoszenia siły i wytrzymałością.
  • Dzięki systemowi blokady QuickRelease jest niezawodna zapobieganie przypadkowej utracie narzędzi.
  • Przechowywanie w systemie STAHLWILLE Tool Control System (TCS) łączy w sobie najwyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności.
Najważniejsze cechy wózka na narzędzia
  • do konserwacji samolotów i śmigłowców
  • Solidny i wytrzymały wózek narzędziowy z polipropylenu do użytku profesjonalnego
  • 7 łatwych do wyjęcia, zamykanych szuflad z blokadą wysuwu, dostępnych w 2 różnych wysokościach
  • 1 wyjmowana półka z 2 uchwytami
  • 2 przezroczyste pokrywy szuflad pod górną pokrywą
  • 2 płynnie działające podwójne kółka po stronie uchwytu teleskopowego
  • Szuflady można wykorzystać jako osobne skrzynki na narzędzia dzięki przezroczystym pokrywom
  • z górną i przednią, zdejmowaną pokrywą
  • wysuwana rączka teleskopowa i 2 boczne uchwyty do przenoszenia
  • odporny na Skydrol, aceton, benzynę i oleje hydrauliczne
  • możliwość zamknięcia na kłódkę w 3 miejscach
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 163
  • Wysokość w mm (h): 455 mm
  • Długość w mm (L): 381 mm
  • Waga w kg: 29 000 kg
  • Szerokość w mm (b): 581 mm

W dostawie:

Zestaw 206-częściowy:
96830133
  • 10 końcówek nasadowych z podwójnym sześciokątem 1/4″ nr 40D: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 10 długich końcówek nasadowych z podwójnym sześciokątem 1/4″ nr 40aDL: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 10 końcówek nasadowych z podwójnym sześciokątem 3/8″ nr 45: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • 8 końcówek nasadowych z podwójnym sześciokątem 3/8″ nr 45a: 15/16; 1; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4″
  • Śrubokręt z grzechotką 1-bitowy 1/4″ nr 4008: Dł. 250 mm
  • 2 przedłużki QuickRelease 3/8″ nr 426QR: Dł. 75; 160 mm
  • 2 przedłużki QuickRelease 1/4″ nr 408QR: Dł. 55; 150 mm
  • 1 przegub Cardana QuickRelease 1/4″ nr 407QR: Dł. 45 mm
  • 1 przegub Cardana QuickRelease 3/8″ nr 428QR: Dł. 60 mm
  • 1 grzechotka drobnozębna QuickRelease 1/4″ nr 415QR N: Dł. 117 mm
  • 1 mini-bit z grzechotką drobnozębną 1/4″ nr 418B: Dł. 90 mm
  • 1 grzechotka drobnozębna QuickRelease 3/8″ nr 435QR N: Dł. 193 mm
  • 1 latarka LED nr 13128: 320 lm
  • 1 reduktor nr 431: 3/8 na 1/4″
  • Uchwyt na bity 1/4″ nr 412: Dł. 25 mm
  • Skrzynka 1-bitowa nr 1208: 1 uchwyt szybkiej wymiany 1/4″ / dł. 25 mm: SL 4,5; 6,5; 8 mm / PH 1; 2; 3 (2x) / T6; 15; 20 / T-Zestaw 4; 6; 8; 10 (2x) / INHEX 5/64; 9/64; 1/8; 3/16; 5/32; 7/64; 3/32; 7/32″ / Adapter 1/4″ 4KT/6KT / 30-częściowy
96830134
  • 1 szczypce do instalacji wodnych nr 6572: Dł. 240 mm
  • 1 szczypce do telefonów nr 6731: Dł. 200 mm
  • 1 szczypce do złączy nr 6576, długość 230 mm
  • 1 szczypce tnące boczne nr 6707: Dł. 115 mm
  • 1 szczypce uniwersalne nr 6700: Dł. 160 mm
  • 1 szczypce do zawijasów nr 6575: Dł. 230 mm
  • 1 lusterko teleskopowe nr 12921: Ø 50 mm
  • 1 szczypce Langbeck nr 6571: Dł. 165 mm
  • 1 element mocujący Camloc nr 4P3: Dł. 190 mm
96830135
  • 1 szczotka do świec zapłonowych nr 12375: Dł. 150 mm
  • 1 zestaw precyzyjny szczelinomierzy, 20 płytek, nr 11095: 0,05–1,00 mm
  • 1 miarka taśmowa nr 12935/3: Dł. 3 m
  • 1 rysik traserski nr 12321: Dł. 250 mm
  • 1 suwmiarka nr 12900: Zakres pomiarowy: 150 mm/6″
  • 4 skrobaki z tworzywa sztucznego nr 10678: średnie ostrze, nr 10679: wąskie ostrze, nr 10680: ukośne ostrze, nr 10681: ostre ostrze
  • 1 chwytak pazurkowy nr 12922: Dł. 540 mm
  • 1 linijka stalowa nr 13110: Dł. 300 mm
  • 1 pęseta prosta nr 13130: Dł. 160 mm
  • 1 trzpień mosiężny nr 12495: Dł. 200 mm
  • 1 podnośnik magnetyczny typu długopis nr 12601: Dł. 145 mm
  • 1 suwmiarka do pomiaru głębokości bieżnika opony nr 12900/3: Zakres pomiarowy: 0–30 mm
  • 1 nóż bezpieczny (nóż do kartonów) nr 12965: Dł. 174 mm
96830136
  • 1 uchwyt wtykowy 1/4″ nr 400N: Dł. 150 mm
  • 7 długich końcówek nasadowych z podwójnym sześciokątem 1/4″ nr 40DL: 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
  • 1 nasadka powiększająca nr 409: 1/4 na 3/8″
  • 4 śrubokrętów do zawleczek nr 109: Ø 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
  • 1 młotek ślusarski nr 10961: 500 g
  • 1 młotek do obróbki miękkiej nr 10959: Ø 30 mm
  • 1 zestaw pilników do kluczy nr 12800: 6-elem.
96830137
  • 1 kluczy płaskich nr 10: 27 x 32 mm
  • 12 kluczy nasadowych z mechanizmem zapadkowym nr 17: 8; 9; 10; 11; 12, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
96830138
  • 1 śrubokręty płaskie z nasadką udarową nr 4622SK: 0,8 x 4 x 90 mm
  • 1 śrubokręty krzyżakowe z nasadką udarową nr 4632SK: PH1
  • 1 śrubokręt do gaźników z ostrzem płaskim nr 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 śrubokręty krzyżakowe nr 4744: PZ1
  • 4 śrubokręty płaskie do elektroniki nr 4751: 0,3 x 1,5 x 40; 0,4 x 2,0 x 60; 0,4 x 2,5 x 75; 0,5 x 3,0 x 75 mm
  • 2 śrubokręty krzyżakowe do elektroniki nr 4752: PH0; PH1
  • 1 zestaw kluczy kątowych z końcówką sferyczną, sześciokątnych, nr 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 zestaw kluczy kątowych z końcówką sferyczną, sześciokątnych, nr 10767a/13: 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″
  • 1 narzędzie z hakiem nr 13001: odgięta o 45°
96830139
  • 9 kluczy płaskich nr 10: 4 x 5; 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22
  • 6 Klucz nasadowy nr 13a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16″
  • 1 klucz płaski, regulowany nr 4025: maks. 24 mm
96830140
  • 8 kluczy dwupierścieniowych nr 23: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • 1 śrubokręty krzyżakowe z nasadką udarową nr 4632SK: PH2
  • 2 wkrętaki TORQ-SET® nr 4636: 4; 8 mm
  • 1 śrubokręty płaskie z nasadką udarową nr 4622SK: 1,2 x 6,5 x 125 mm
  • 1 ściągacz do zawleczek nr 13009: Dł. 265 mm
  • 1 śrubokręty krzyżakowe nr 4632: PH3
  • 1 frez okrągły nr 10758: Dł. 280 mm