Sada AOG pro letouny ve vozíku na nářadí 13221 WT/TS D.381mm Š.581mm V.455mm 206ks

Artiklové číslo: 98814915
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce 13221 WT/TS; AOG-Kit für Flugzeuge
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Počet obsažených dílů 206 ks
Výška 455 mm
Šířka 581 mm
Délka 381 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Pěna předem opracovaná laserem ano
Počet výřezů na nástroje 206 ks
Zásobování energií Žádné napájení
Hmotnost celkem 29 kg
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 98814915
EAN / GTIN 4018754252923
Číslo výrobce 98814915
L-číslo L60010 5758
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Metrická 206dílná sada AOG s nářadím pro letadla HPQ® ve vozíku na nářadí.
  • Speciálně přizpůsobená sada nářadí pro efektivní, rychlou a spolehlivou údržbu a opravy.
  • Profesionální nářadí kombinuje nejnižší výrobní tolerance s maximálním přenosem výkonu a odolností.
  • Díky uzamykacímu systému QuickRelease je spolehlivě zabráněno nechtěné ztrátě nářadí.
  • Skladování v systému TCS (Tool Control System) STAHLWILLE v sobě spojuje maximální bezpečnost a efektivitu.
Nejlepší vlastnosti vozíku na nářadí
  • pro údržbu letadel a vrtulníků.
  • Robustní a odolný polypropylenový vozík na nářadí pro profesionální použití
  • 7 snadno vyjímatelných, uzamykatelných zásuvek s výsuvnou zarážkou ve 2 různých výškách
  • 1 odnímatelná police se 2 úchyty
  • 2 průhledná víka zásuvek pod horním víkem
  • 2 hladce se pohybující dvojitá kolečka na straně teleskopické rukojeti
  • Zásuvky lze díky průhledným víkům používat jako samostatné boxy na nářadí.
  • s horním a předním odnímatelným víkem
  • Výsuvná teleskopická rukojeť a 2 boční držadla pro přenášení
  • Odolnost vůči Skydrolu, acetonu, benzínu a hydraulickým olejům.
  • Možnost uzamčení visacím zámkem ve 3 polohách
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 163
  • Výška mm (h): 455 mm
  • Délka mm (L): 381 mm
  • Hmotnost kg: 29 000kg
  • Šířka mm (b): 581 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 206 dílů:
96830133
  • 10 Nástrčné hlavice s dvojitým šestihranem 1/4″ Č. 40D: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 10 Nástrčné hlavice, dlouhé, s dvojitým šestihranem 1/4″ Č. 40aDL: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 10 Nástrčné hlavice s dvojitým šestihranem 3/8″ Č. 45: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • 8 Nástrčné hlavice s dvojitým šestihranem 3/8″ č. 45a: 15/16; 1; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4″
  • 1 bitový ráčnový šroubovák 1/4″ Č. 4008: L. 250 mm
  • 2 nástavce QuickRelease 3/8″ Č. 426QR: L. 75; 160 mm
  • 2 nástavce QuickRelease 1/4″ Č. 408QR: L. 55; 150 mm
  • 1 univerzální kloub QuickRelease 1/4″ Č. 407QR: L. 45 mm
  • 1 univerzální kloub QuickRelease 3/8″ Č. 428QR: L. 60 mm
  • 1 ráčnu QuickRelease s jemnými zuby 1/4″ č. 415QR N: L. 117 mm
  • 1 mini bit s jemným ozubením 1/4″ č. 418B: L. 90 mm
  • 1 ráčnu QuickRelease s jemnými zuby 3/8″ č. 435QR N: L. 193 mm
  • 1 svítilna LED Č. 13128: 320 lm
  • 1 redukce Č. 431: 3/8 až 1/4″
  • 1 držák bitů 1/4″ Č. 412: L. 25 mm
  • 1 bitové pole Nr. 1208: 1 rychloupínací držák 1/4″ / D. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm / PH1;2;3 (2x) / T6;15;20 / T-SET 4;6;8;10 (2x) / INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ / adaptér 1/4″ 4KT/6KT / 30 kusů
96830134
  • 1 kleště na vodní čerpadlo Č. 6572: L. 240 mm
  • 1 telefonní kleště Č. 6731: L. 200 mm
  • 1 Kleště na konektory Č. 6576 L. 230 mm
  • 1 boční řezačka elektroniky Č. 6707: L. 115 mm
  • 1 kombinované kleště Č. 6700: L. 160 mm
  • 1 kleště na kroucení drátu Č. 6575: L. 230 mm
  • 1 teleskopické zrcadlo Č. 12921: Ø 50 mm
  • 1 kleště Langbeck Č. 6571: L. 165 mm
  • 1 upevňovací prvek Camloc Č. 4P3: L. 190 mm
96830135
  • 1 kartáček na zapalovací svíčky Č. 12375: L. 150 mm
  • 1 přesné měřidlo, 20 listů Č. 11095: 0,05-1,00 mm
  • 1 válečkový metr č. 12935/3: L. 3 m
  • 1 písař Č. 12321: L. 250 mm
  • 1 měřidlo třmenu Č. 12900: Rozsah měření: 150 mm/6″
  • 4 plastové škrabky Č. 10678: střední čepel, Č. 10679: úzká čepel, Č. 10680: zkosené ostří, Č. 10681: špičatá čepel
  • 1 drápový chapadlo Č. 12922: L. 540 mm
  • 1 ocelová stupnice Č. 13110: L. 300 mm
  • 1 pár rovných pinzet Č. 13130: L. 160 mm
  • 1 mosazný trn Č. 12495: L. 200 mm
  • 1 kolík magnetického zvedáku Č. 12601: L. 145 mm
  • 1 třmen běhounu pneumatiky č. 12900/3: Rozsah měření: 0-30 mm
  • 1 bezpečnostní nůž (řezák) Č. 12965: L. 174 mm
96830136
  • 1 1/4″ zásuvná rukojeť č. 400N: L. 150 mm
  • 7 Nástrčné hlavice, dlouhé, s dvojitým šestihranem 1/4″ Č. 40DL: 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
  • 1 zvětšovací přístroj Č. 409: 1/4 až 3/8″
  • 4kolíkový děrovač Č. 109: Ø 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
  • 1 zámečnické kladivo Č. 10961: 500g
  • 1 měkká palička Č. 10959: Ø 30 mm
  • 1 sada klíčů Č. 12800: 6dílná sada
96830137
  • 1 Dvojitý otevřený klíč Č. 10: 27 x 32 mm
  • 12 Klíč s ráčnovým kroužkem Č. 17: 8; 9; 10; 11; 12, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
96830138
  • 1 šroubováky s drážkou a rázovým uzávěrem Č. 4622SK: 0,8 x 4 x 90 mm
  • 1 křížové šroubováky s rázovým uzávěrem Č. 4632SK: PH1
  • 1 šroubovák s drážkou na karburátor Č. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 křížové šroubováky Č. 4744: PZ1
  • 4 elektronický šroubovák s drážkou Č. 4751: 0,3 x 1,5 x 40; 0,4 x 2,0 x 60; 0,4 x 2,5 x 75; 0,5 x 3,0 x 75 mm
  • 2 elektronické křížové šroubováky Č. 4752: PH0; PH1
  • 1 Sada šroubováků se šestihrannou hlavou s kulovou hlavou č. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 Sada šroubováků se šestihrannou hlavou s kulovou hlavou č. 10767a/13: 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″
  • 1 hákový nástroj Č. 13001: úhel 45°
96830139
  • 9 Dvojitý otevřený klíč Č. 10: 4 x 5; 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22
  • 6 Kombinovaný klíč č. 13a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16″
  • 1 nastavitelný klíč s otevřeným koncem Č. 4025: max. 24 mm
96830140
  • 8 Dvojitý očkový klíč Č. 23: 6 x7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • 1 křížové šroubováky s rázovým uzávěrem Č. 4632SK: PH2
  • 2 šroubováky TORQ-SET® Č. 4636: 4; 8 mm
  • 1 šroubováky s drážkou a rázovým uzávěrem Č. 4622SK: 1,2 x 6,5 x 125 mm
  • 1 stahovák kolíků Č. 13009: L. 265 mm
  • 1 křížové šroubováky Č. 4632: PH3
  • 1 kulaté šídlo Č. 10758: L. 280 mm