Kit AOG pentru avioane în cărucior pentru scule 13221 WT/TS L.381mm W.581mm H.455mm 206pcs

Cod articol.: 98814915
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului 13221 WT/TS; AOG-Kit für Flugzeuge
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Număr de piese incluse 206 buc.
Înălţime 455 mm
Lăţime 581 mm
Lungime 381 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Spumă pre-laserizată Da
Numărul de decupaje pentru unelte 206 buc.
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Greutate totală 29 kg
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 98814915
EAN / GTIN 4018754252923
Număr producător 98814915
L-Număr L60010 5758
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Kit AOG metric din 206 piese cu scule HPQ® pentru aeronave în cărucior.
  • Set de unelte special personalizat pentru întreținere și reparații eficiente, rapide și fiabile.
  • Uneltele profesionale combină cele mai mici toleranțe de fabricație cu transmisie maximă de putere și durabilitate.
  • Datorită sistemului de blocare QuickRelease, pierderea neintenționată a uneltelor este prevenită în mod fiabil.
  • Depozitarea în sistemul de control al sculelor STAHLWILLE (TCS) combină siguranța și eficiența maximă.
Caracteristici de top cărucior pentru unelte
  • pentru întreținerea avioanelor și elicopterelor
  • Cărucior de scule din polipropilenă robust și rezistent pentru utilizare profesională
  • 7 sertare ușor detașabile, blocabile, cu opritor detașabil în 2 înălțimi diferite
  • 1 raft detașabil cu 2 mânere
  • 2 capace transparente pentru sertare sub capacul superior
  • 2 roți duble cu rulare lină pe partea cu mâner telescopic
  • Sertarele pot fi utilizate ca cutii de scule separate datorită capacelor transparente
  • cu un capac superior și unul frontal, detașabil
  • Mâner telescopic extensibil și 2 mânere de transport laterale
  • Rezistent la Skydrol, acetonă, benzină și uleiuri hidraulice
  • Poate fi blocat în 3 poziții cu un lacăt
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 163
  • Înălțime mm (h): 455 mm
  • Lungime mm (L): 381 mm
  • Greutate kg: 29.000kg
  • Lățime mm (b): 581 mm

Livrare:

Conținut 206 părți:
96830133
  • 10 ștuțuri cu hexagon dublu 1/4″ Cod 40D: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 10 suzete, lungi, cu hexagon dublu 1/4″ Cod 40aDL: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 10 ștuțuri cu hexagon dublu 3/8″ Cod 45: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • 8 ștuțuri cu hexagon dublu 3/8″ Nr. 45a: 15/16; 1; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4″
  • 1 șurubelniță cu clichet 1/4″ Cod 4008: L. 250 mm
  • 2 extensii QuickRelease 3/8″ Cod 426QR: L. 75; 160 mm
  • 2 extensii QuickRelease 1/4″ Cod 408QR: L. 55; 150 mm
  • 1 articulație universală QuickRelease 1/4″ Cod 407QR: L. 45 mm
  • 1 articulație universală QuickRelease 3/8″ Cod 428QR: L. 60 mm
  • 1 clichet QuickRelease cu dinți fini 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
  • 1 mini biți cu clichet cu dinți fini 1/4″ Nr. 418B: L. 90 mm
  • 1 clichet QuickRelease cu dinți fini 3/8″ Nr. 435QR N: L. 193 mm
  • 1 lanternă LED Cod 13128: 320 lm
  • 1 reductor Cod 431: 3/8 până la 1/4″
  • 1 suport de biți 1/4″ Cod 412: L. 25 mm
  • 1 cutie de biți Nr. 1208: 1 suport cu eliberare rapidă 1/4″ / L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm / PH1;2;3 (2x) / T6;15;20 / T-SET 4;6;8;10 (2x) / INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ / adaptor 1/4″ 4KT/6KT / 30 bucăți
96830134
  • 1 clește pentru pompa de apă Cod 6572: L. 240 mm
  • 1 clește telefonic Cod 6731: L. 200 mm
  • 1 Clește de conectare Cod 6576 L. 230 mm
  • 1 tăietor lateral electronic Cod 6707: L. 115 mm
  • 1 Clește combinat Cod 6700: L. 160 mm
  • 1 clește pentru răsucirea sârmei Cod 6575: L. 230 mm
  • 1 oglindă telescopică Cod 12921: ⌀ 50 mm
  • 1 clește de prindere Langbeck Cod 6571: L. 165 mm
  • 1 element de fixare Camloc Cod 4P3: L. 190 mm
96830135
  • 1 perie pentru bujii Cod 12375: L. 150 mm
  • 1 palpator de precizie, 20 de foi Cod 11095: 0,05-1,00 mm
  • 1 bandă de măsurat cu role Cod 12935/3: L. 3 m
  • 1 scriber Cod 12321: L. 250 mm
  • 1 Şublere Cod 12900: Domeniu de măsurare: 150 mm/6″
  • 4 raclete din plastic Cod 10678: lamă medie, Cod 10679: lamă îngustă, Cod 10680: lamă oblică, Cod 10681: lamă ascuțită
  • 1 gheară de prindere Cod 12922: L. 540 mm
  • 1 cântar de oțel Cod 13110: L. 300 mm
  • 1 pereche de pensete drepte Cod 13130: L. 160 mm
  • 1 mandrină din alamă Cod 12495: L. 200 mm
  • 1 știft de ridicare magnetic Cod 12601: L. 145 mm
  • 1 calibru pentru banda de rulare a anvelopei Cod 12900/3: Domeniu de măsurare: 0-30 mm
  • 1 cuțit de siguranță (cutter) Cod 12965: L. 174 mm
96830136
  • 1 1/4 ″mâner plug-in Nr. 400N: L. 150 mm
  • 7 suzete, lungi, cu hexagon dublu 1/4″ Cod 40DL: 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
  • 1 măritor Cod 409: 1/4 până la 3/8″
  • Pumn cu 4 pini Cod 109: Ø 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
  • 1 ciocan de lăcătuș Cod 10961: 500g
  • 1 ciocan cu față moale Cod 10959: ⌀ 30 mm
  • 1 set de chei Cod 12800: 6 buc.
96830137
  • 1 Cheie dublă cu capăt deschis Cod 10: 27 x 32 mm
  • 12 Cheie cu inel cu clichet Cod 17: 8; 9; 10; 11; 12, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
96830138
  • 1 șurubelnițe cu fantă cu capac de impact Cod 4622SK: 0,8 x 4 x 90 mm
  • 1 șurubelnițe Phillips cu capac cu impact Cod 4632SK: PH1
  • 1 șurubelniță filetată pentru carburator Cod 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 şurubelniţă în cruce Cod 4744: PZ1
  • 4 șurubelniță electronică cu fantă Cod 4751: 0,3 x 1,5 x 40; 0,4 x 2,0 x 60; 0,4 x 2,5 x 75; 0,5 x 3,0 x 75 mm
  • 2 șurubelnițe Phillips electronice Cod 4752: PH0; PH1
  • 1 Set de șurubelnițe hexagonale cu cap sferic Nr. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 Set de șurubelnițe hexagonale cu cap sferic Nr. 10767a/13: 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″
  • 1 instrument pentru cârlig Cod 13001: înclinat 45°
96830139
  • 9 Cheie dublă cu capăt deschis Cod 10: 4 × 5; 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22
  • 6 Cheie combinată Nr. 13a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16″
  • 1 cheie cu capăt deschis, reglabilă Cod 4025: max. 24 mm
96830140
  • 8 Cheie cu inel dublu Cod 23: 6 x7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 x 22 mm
  • 1 șurubelnițe Phillips cu capac cu impact Cod 4632SK: PH2
  • 2 șurubelnițe TORQ-SET® Cod 4636: 4; 8 mm
  • 1 șurubelnițe cu fantă cu capac de impact Cod 4622SK: 1,2 x 6,5 x 125 mm
  • 1 extractor de pini Cod 13009: L. 265 mm
  • 1 şurubelniţă în cruce Cod 4632: PH3
  • 1 sul rotund Cod 10758: L. 280 mm