{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 13221 WT/TS; AOG-Kit für Flugzeuge | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Número de piezas incluidas | 206 ud. | |
| Altura | 455 mm | |
| Anchura | 581 mm | |
| Longitud | 381 mm | |
| Tipo de almacenamiento | Inserto de espuma rígida | |
| Espuma preprocesada con láser | sí | |
| Número de huecos para herramientas | 206 ud. | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Peso total | 29 kg | |
| Tipo de producto | Surtido de herramientas |
| Número de artículo | 98814915 | |
| EAN / GTIN | 4018754252923 | |
| Número del fabricante | 98814915 | |
| Número L | L60010 5758 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |