{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Brązowy | |
| Pojemność | 360 l | |
| Górna tolerancja pojemności | 20 l | |
| Dolna tolerancja pojemności | 40 l | |
| Średnica koła | 200 mm | |
| Ładowność użytkowa | 144 kg | |
| Wysokość | 1 115 mm | |
| Szerokość | 665 mm | |
| Głębokość | 880 mm | |
| Rodzaj produktu | Pojemniki na odpady | |
| Platformy | prostokąt | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Norma | DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6 | |
| Masa | 18,6 kg |
| Numer artykułu | 987803 360 | |
| EAN / GTIN | 4052939198828 | |
| Numer producenta | 86036 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |