Pubelă mare de gunoi, maro, Volum: 360l

Cod articol.: 987803 360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea Maro
Volum 360 l
Volum toleranță sus 20 l
Volum toleranță jos 40 l
Diametrul roții 200 mm
Sarcina utilă 144 kg
Înălţime 1.115 mm
Lăţime 665 mm
Adâncime 880 mm
Tip produs Pubelă pentru gunoi
Formă dreptunghiular
Material plastic
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Standard DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6
Greutate 18,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 987803 360
EAN / GTIN 4052939198828
Număr producător 86036
Producător/responsabil SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Descriere

Execuţie:

Pubelă mare de gunoi cu corp conic din plastic. Nervurări de stabilizare pe marginile superioare. Capac cu jgheab de picurare de jur-împrejur pentru apa condensată. Mânerele capacelor sunt dispuse înclinat, fiind uşor de mânuit. Balamale 4× (Ref. 80: balamale 2×) cu bolţuri pentru asigurare. Podea întărită cu construcţie patentată a axelor. Sistem de rulare stabil exterior cu ax de rulare robust, întărit şi mişcare lină a roţilor. Modelul de capac cu deschidere cu izolaţie fonică satisface reglementările privind protecţia împotriva zgomotului, în conformitate cu Directiva UE 2000/14.

Standard:

DIN EN 840-1, 5 şi 6.