{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Volume | 360 l | |
| Tolérance de volume | -40 / +20 l | |
| Capacité nominale | 360 l | |
| Hauteur | 1 115 mm | |
| Largeur | 665 mm | |
| Profondeur | 880 mm | |
| ⌀ roue | 200 mm | |
| Couleur | brun | |
| Poids | 18,6 kg | |
| Charge utile suivant DIN EN | 144 kg | |
| Type de produit | Conteneur à déchets |
| Référence article | 987803 360 | |
| EAN / GTIN | 4052939198828 | |
| Réf. fabricant | 86036 | |
| Fabricant/personne responsable | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |