Velká nádoba na odpad, hnědá, Objem: 360l

Artiklové číslo: 987803 360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Hnědá
Objem 360 l
Horní tolerance objemu 20 l
Objem dolní tolerance 40 l
Průměr kola 200 mm
Užitné zatížení 144 kg
Výška 1 115 mm
Šířka 665 mm
Hloubka 880 mm
Druh produktu Popelnice
Tvar obdélníkový
Materiál plast
Povrch s práškovým lakem
Norma DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6
Hmotnost 18,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987803 360
EAN / GTIN 4052939198828
Číslo výrobce 86036
Výrobce/odpovědná osoba SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Popis

Provedení:

Velká nádoba na odpad s kónickým plastovým korpusem. Zpevňovací žebra na horních okrajích. Víko se žlábkem po celém obvodu na kondenzát. Úchyty víka jsou praktické a jsou umístěné šikmo. 4násobné zavěšení (vel. 80: 2násobné zavěšení) se zajištěním čepů závěsu. Zesílené dno s patentovanou konstrukcí nápravy. Stabilní vnější pojezd se zesílenou robustní osou a kolečky s lehkým chodem. Otvírání víka s tlumením hluku splňuje nařízení na ochranu proti hluku dle směrnice EU 2000/14.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 a 6.