{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Culoarea | gri | |
| Volum | 240 l | |
| Volum toleranță sus | 15 l | |
| Volum toleranță jos | 5 l | |
| Diametrul roții | 200 mm | |
| Sarcina utilă | 96 kg | |
| Înălţime | 1.100 mm | |
| Lăţime | 585 mm | |
| Adâncime | 740 mm | |
| Tip produs | Pubelă pentru gunoi | |
| Formă | dreptunghiular | |
| Material | plastic | |
| Suprafaţă | acoperit cu vopsea pulbere | |
| Standard | DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6 | |
| Greutate | 14,9 kg |
| Cod articol | 987800 240 | |
| EAN / GTIN | 4052941277153 | |
| Număr producător | 1150600 | |
| Producător/responsabil | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |