• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Großmülltonne, anthrazit, Volumen: 240l

Artikel-Nr.: 987800 240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbe grau
Volumen 240 l
Volumen obere Toleranz 15 l
Volumen untere Toleranz 5 l
Durchmesser Rad 200 mm
Nutzlast 96 kg
Höhe 1 100 mm
Breite 585 mm
Tiefe 740 mm
Produktart Mülltonne
Form rechteckig
Material Kunststoff
Oberfläche pulverbeschichtet
Norm DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6
Gewicht 14,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987800 240
EAN / GTIN 4052941277153
Herstellernummer 1150600
Hersteller/verantwortliche Person SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Beschreibung

Ausführung:

Großmülltonne in konischer Kunststoff Rumpfform. Stabilisierende Verrippungen an den oberen Rändern. Deckel mit umlaufender Abtropfrinne für Kondenswasser. Die Deckelgriffe sind handlich und schräg angeordnet. 4-fach Scharnierung (Gr. 80: 2-fach Scharnierung) mit Sicherung der Scharnierbolzen. Verstärkter Boden mit patentierter Achsenkonstruktion. Stabiles außenliegendes Fahrwerk mit verstärkter, robuster Laufachse und leichtgängigen Rädern. Deckelausführung mit lärmgedämmter Deckelöffnung, erfüllt die Lärmschutzverordnung gemäß EU-Richtlinie 2000/14.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 und 6.