uvex Non-reusable (NR) Overboots White, 42-46

Nr art.: 9875046
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 9875046
EAN / GTIN 4031101501024
Numer producenta 9875046
Numer L L01660 1275
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex overboots can be worn as additional protection to the overalls, depending on the area of application.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Materiał oddychający o właściwościach antystatycznych i dobrej wytrzymałości mechanicznej
  • Materiał: Włóknina polipropylenowa laminowana folią polietylenową
  • Kolor: biały

Cechy zapewniające komfort

  • Wydłużona taśma mocująca w okolicy kostki zapewniająca idealne dopasowanie
  • Bezpieczne i wygodne wykończenie dzięki gumkom na nogawkach

Cechy zabezpieczające

  • Informacje techniczne opierają się na wynikach odpowiedniego testu kombinezonu, ponieważ akcesoria nie podlegają certyfikacji
  • Materiał z wyposażeniem antystatycznym

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Nazwa wyrobu: Jednorazowe nakładki na buty uvex
  • Rodzaj produktu: Akcesoria
  • Typ produktu Podtypy: nakładki na buty
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 42-46