Uvex jednorázové (NR) bílé boty, 42-46

Artiklové číslo: 9875046
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 9875046
EAN / GTIN 4031101501024
Číslo výrobce 9875046
L-číslo L01660 1275
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Jednorázové návleky uvex lze nosit jako doplňkovou ochranu ke kombinéze v závislosti na oblasti použití.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Prodyšný materiál s antistatickými vlastnostmi a dobrou mechanickou pevností
  • Materiál: Polypropylenové netkané textilie laminované polyetylenovou fólií
  • Barva: bílá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Prodloužená fixační páska v oblasti kotníku pro optimální uchycení
  • Bezpečné a pohodlné zakončení díky gumovým páskům na spodním okraji nohavic

Bezpečnostní prvky

  • Technické informace vycházejí z příslušného testu kombinézy, protože příslušenství nelze certifikovat
  • Materiál s antistatickou úpravou

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: ne
  • Název produktu: jednorázové návleky uvex
  • Typ výrobku: Příslušenství
  • Podtypy typu výrobku: Přezkáče
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: 42-46