uvex No reutilizable (NR) Cubrebotas impermeables blanco, 42 a 46

Número de artículo: 9875046
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 9875046
EAN / GTIN 4031101501024
Número del fabricante 9875046
Número L L01660 1275
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los overboots uvex pueden llevarse como protección adicional al mono, dependiendo del área de aplicación.

Característica:

Características generales

  • Tejido transpirable con propiedades antiestáticas y buena resistencia mecánica
  • Material: Tejido no tejido de polipropileno laminado con una lámina de polietileno
  • Color: blanco

Características de confort

  • Cinta de sujeción más larga en la zona del tobillo para un ajuste óptimo
  • Cierres seguros y cómodos gracias a los elásticos en los bajos

Características de seguridad

  • La información técnica se basa en la prueba correspondiente del mono, ya que los accesorios no pueden certificarse.
  • Tejido con tratamiento antiestático

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Nombre del producto: overboots desechables uvex
  • Tipo de producto: Accesorios
  • Tipo de producto Subtipos: Overboots
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: 42-46