Pojemnik na odpady easyBin, pojemność: 25l

Nr art.: 987125 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 25 l
wysokość 500 mm
szerokość 300 mm
głębokość 230 mm
Wysokość bez składanej pokrywy 400 mm
Szerokość klapy wrzutowej 250 mm
Rodzaj produktu Pojemniki na odpady

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987125 25
EAN / GTIN 4067263886631
Numer producenta 987125 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na surowce wtórne z blachy stalowej z samozamykającą się pokrywą składaną/uchylną wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Pokrywy z 3 funkcjami otwierania klapki wlotowej: wciskanie, klapa podniesiona (pozycja blokowania otwarta do połowy), klapa całkowicie otwarta w pozycji blokowania. Zdejmowana pokrywa ułatwia opróżnianie. Dwa uchwyty z lewej i prawej strony blaszanego pojemnika umożliwiają łatwy transport. Z 2 płytami podstawowymi GARANT easyFix do zawieszania na ściankach perforowanych lub płaskich szynach ściennych.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9 × 9 mm co 37 mm, GARANT Uni Line Cleaning Tower nr 987102987123, GARANT Uni Line nr 955440955465, wózki warsztatowe nr 914520914590. Szyny ścienne Multifix nr 955340 i 955350.

W dostawie:

W komplecie 2 płyty podstawowe GARANT easyFix nr 955820 i płyta adaptera do zawieszenia na płycie podstawowej GARANT easyFix. Zestaw samoprzylepnych piktogramów do oznaczania pojemników na surowce wtórne.