Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

GARANT Uni Line Cleaning Tower w kształcie litery H wyposażona w wersji mobilnej, Typ: L

Nr art.: 987123 L

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987123 L
Numer producenta 987123 L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Modułowa wieżyczka do czyszczenia zapewnia bezpośredni dostęp do urządzeń do czyszczenia. Asymetryczna wieżyczka GARANT Uni Line Cleaning Tower w kształcie litery H jest kompletnie wyposażona w 2 pojemniki na surowce wtórne i uchwyt na rolkę papieru.
Wszystkie ściany zewnętrzne i ściana środkowa mają ze wszystkich stron ścianki perforowane □ 9×9mm co37mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków iuchwytów GARANT easyFix. Antracytowa nasadka z piktogramem czyszczenia umożliwia szybką wizualizację. Opcjonalne, zamykane drzwi umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Drzwi nie można łączyć z uchwytem na rolkę papieru.

W dostawie:

GARANT Uni Line Cleaning Tower nr 987103 rozm. L; 2 × nr 987110 rozm. 45; 1 × rozm. 955499 rozm. W1.
Z 4 kółkami skrętnymi, ⌀ 125 mm, 2 z hamulcem blokującym.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Odpowiednie ręczniki papierowe zob. nr 089103 rozm. W, 089105 rozm. W, 089127 rozm. W.