GARANT Uni Line Cleaning Tower w kształcie litery H wyposażona w wersji mobilnej, Typ: L

Nr art.: 987113 L
Rabat
5 967,67 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7016
Odcień, Szare
Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy
Aufsatz
Seria
Cleaning Tower
Oznaczenie producenta
GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form bestückt fahrbar, Typ: L
Kolor
Szare; Srebrna
Powierzchnia
lakierowane proszkowo
Typ rolek
Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne
4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie
4 szt.
Rodzaj produktu
ściany z blachy perforowanej
Szerokość
750 mm
Wysokość
2 290 mm
Głębokość
750 mm
Masa
115 kg
Kształt otworu
kształt kwadratowy
Wymiar otworu
9 mm
Rozstaw otworów (siatka)
37 mm
Maks. nośność
150 kg
Wykonanie ściany perforowanej
Możliwość załadunku z obu stron
Materiał
z blachy stalowej
Na rolkach
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987113 L
EAN / GTIN 4067263104254
Numer producenta 987113 L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Modułowa wieżyczka do czyszczenia zapewnia bezpośredni dostęp do urządzeń do czyszczenia. Asymetryczna wieżyczka GARANT Uni Line Cleaning Tower w kształcie litery H jest kompletnie wyposażona w 2 pojemniki na surowce wtórne i uchwyt na rolkę papieru GARANT easyFix. Pojemniki na surowce wtórne można zawiesić w ściance perforowanej za pomocą dołączonej płyty podstawowej GARANT easyFix.
Wszystkie ściany zewnętrzne i ściana środkowa mają ze wszystkich stron ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów GARANT easyFix. Antracytowa nasadka z piktogramem czyszczenia umożliwia szybką wizualizację. Opcjonalne, zamykane drzwi umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Drzwi nie można łączyć z uchwytem na rolkę papieru.

W dostawie:

GARANT Uni Line Cleaning Tower nr 987103 rozm. L; 2 × nr 987125 rozm. 25; 1 × rozm. 955805 rozm. 1.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Odpowiednie ręczniki papierowe zob. nr 089103 rozm. W, 089105 rozm. W, 089127 rozm. W.