uvex Non-reusable (NR) Overalls White, XL

Nr art.: 9871012
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex 5/6 comfort
Oznaczenie producenta uvex 5/6 comfort
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe XL
Kolor Białe
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj męska
Właściwości oddychająca
Norma EN 13982-1; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9871012
EAN / GTIN 4031101523989
Numer producenta 9871012
Numer L L01660 588
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex 5/6 comfort disposable coverall is made of uvex com4 laminate ,and offers a high degree of breathability thanks to the combination with the SMS back section. Together with the bound seams, the uvex 5/6 comfort disposable coverall guarantees a high level of protection against liquid splashes and particles.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Połączenie 
  • Laminat uvex com4 i tylna część z materiału SMS zapewniają wysoki poziom odprowadzania wilgoci bez obniżania poziomu ochrony
  • nieprzepuszczalny dla cząstek stałych i w ograniczonym stopniu odporny na rozpryski
  • przystosowane do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy 8 zgodnie z normą ISO 14644-1
  • nie zawiera substancji utrudniających zwilżanie lakieru ani silikonu
  • Materiał: Główny materiał: Włóknina polipropylenowa laminowana folią polietylenową, spód: Włóknina z polipropylenu
  • Kolor: biały, limonkowy

Cechy zapewniające komfort

  • oddychający 
  • Laminat uvex com4
  • przepuszczająca powietrze tylna część z materiału SMS
  • idealne dopasowanie dzięki gumce w pasie
  • bezpieczne i wygodne wykończenia dzięki gumkom w kapturze, rękawach i nogawkach
  • dwukierunkowy zamek błyskawiczny

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z następującymi normami: ISO 13982-1 – typ 5, EN 13034 – typ 6, EN 1149-5
  • szwy obszyte kontrastową taśmą zapewniają widoczne bezpieczeństwo
  • Pętelki na środkowy palec zapobiegające podwijaniu się rękawów
  • optymalna ochrona dzięki samoprzylepnej osłonie zamka błyskawicznego
  • właściwości antystatyczne

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ochronna przed substancjami chemicznymi
  • Nazwa wyrobu: uvex 5/6 comfort
  • Rodzaj produktu: Kombinezon
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: XL