uvex Monouso (NR) Tuta bianco, XL

Codice art.: 9871012
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex 5/6 comfort
Denominazione originale prodotto uvex 5/6 comfort
Tipo di applicazione protezione dai prodotti chimici
Classe di protezione dai prodotti chimici MODELLO 5 - Particelle solide EN13982-1; MODELLO 6 - Protezione limitata contro agenti chimici liquidi EN 13034
Dimensione internazionale XL
Colore bianco
Tipo di prodotto Tuta
Riutilizzo Monouso
Genere da uomo
Caratteristiche traspirante
Normativa EN 13982-1; EN ISO 13034
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9871012
EAN / GTIN 4031101523989
Codice del produttore 9871012
Numero-L L01660 588
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La tuta monouso uvex 5/6 comfort è realizzata in laminato uvex com4 ,e offre un elevato grado di traspirabilità grazie alla combinazione con la sezione posteriore SMS. Insieme alle cuciture rinforzate, la tuta monouso uvex 5/6 comfort garantisce un elevato livello di protezione contro gli spruzzi di liquidi e le particelle.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Combinazione di 
  • Laminato uvex com4 e parte posteriore in SMS per un’eccellente gestione dell’umidità, senza compromettere il livello di protezione
  • a tenuta di particelle e con resistenza limitata agli spruzzi
  • Adatto alle camere bianche, Classe 8 secondo la norma ISO 14644-1
  • privo di sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice e di silicone
  • Materiale: Materiale principale: Tessuto non tessuto in polipropilene laminato con pellicola di polietilene, retro: Tessuto non tessuto in polipropilene
  • Colore: bianco, lime

Caratteristiche di comfort

  • traspirante 
  • Laminato uvex com4
  • parte posteriore in SMS traspirante
  • vestibilità ottimale grazie all’elastico in vita
  • chiusure sicure e confortevoli grazie agli elastici rifiniti su cappuccio, maniche e gambe
  • Cerniera a doppio cursore

Caratteristiche di sicurezza

  • certificato secondo le seguenti norme: ISO 13982-1 – Tipo 5, EN 13034 – Tipo 6, EN 1149-5
  • Le cuciture bordate in colore a contrasto garantiscono una sicurezza visibile
  • Passanti per il dito medio per evitare che le maniche si arrotolino
  • protezione ottimale grazie alla copertura autoadesiva della cerniera
  • Caratteristiche antistatiche

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento/indumento di protezione
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Abbigliamento protettivo per sostanze chimiche
  • Nome dei prodotti: uvex 5/6 comfort
  • Tipo di prodotto: Tuta
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: XL