Uvex de unică folosință (Nr) overall alb, XL

Cod articol.: 9871012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex 5/6 comfort
Denumirea producătorului uvex 5/6 comfort
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale XL
Culoarea alb
Tip produs Overall
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Bărbaţi
Caracteristici permite pielii să respire
Standard EN 13982-1; EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 9871012
EAN / GTIN 4031101523989
Număr producător 9871012
L-Număr L01660 588
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Salopeta de unică folosință uvex 5/6 comfort este fabricată din laminat uvex com4 ,și oferă un grad ridicat de respirabilitate datorită combinației cu secțiunea din spate SMS. Împreună cu cusăturile legate, salopeta de unică folosință uvex 5/6 comfort garantează un nivel ridicat de protecție împotriva stropirii cu lichide și particule.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Combinație dintre 
  • Laminat uvex com4 și panou posterior din SMS pentru un nivel ridicat de gestionare a umidității, fără a reduce gradul de protecție
  • rezistent la pătrunderea particulelor și rezistent la stropire într-o măsură limitată
  • Potrivit pentru camere sterile, clasa 8 conform ISO 14644-1
  • fără substanțe care împiedică umectarea vopselei și fără silicon
  • Material: Materialul principal: Fibră nețesută din polipropilenă laminată cu folie de polietilenă, spate: Țesătură nețesută din polipropilenă
  • Culoarea: alb, verde lime

Caracteristici de confort

  • respirabil 
  • Laminat uvex com4
  • spate din material SMS permeabil la aer
  • potrivire perfectă datorită elasticului din talie
  • închideri sigure și confortabile datorită elasticelor cu bordură la glugă, mâneci și picioare
  • Fermoar cu două sensuri

Caracteristici de protecție

  • certificat conform următoarelor standarde: ISO 13982-1 – tipul 5, EN 13034 – tipul 6, EN 1149-5
  • Cusăturile bordurate într-o culoare contrastantă asigură o siguranță vizibilă
  • Buclele pentru degetul mijlociu împiedică mânecile să se ridice
  • protecție optimă datorită benzii autoadezive pentru fermoar
  • proprietăţi antistatice

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de protecţie
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte de protecție chimică
  • Denumirea produsului: uvex 5/6 comfort
  • Tip produs: Overall
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: XL