{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Część opisana |
Drzwiczki; korpus
|
|
| Powłoka |
Lakierowane proszkowo
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary; Szary antracytowy
|
|
| Część opisana, Jasnoszary |
Korpus
|
|
| Część opisana, Szary antracytowy |
Türen
|
|
| do obszarów zagrożonych wybuchem |
nie
|
|
| Z drzwiami |
tak
|
|
| Całkowita liczba drzwi |
2 szt.
|
|
| Konstrukcja drzwi |
drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
|
|
| Przylga drzwiowa |
Wersja prawa i lewa
|
|
| Kąt otwarcia drzwi |
250 stopni
|
|
| Fronty drzwi |
Z blachą litą
|
|
| Kształt klamki |
Uchwyt do pchania
|
|
| Z roletami |
nie
|
|
| Z szufladami |
nie
|
|
| Wysokość użytkowa korpusu Hn |
1 840 mm
|
|
| Opis półki/przedziału |
1
|
|
| Liczba przedziałów ogółem |
2 szt.
|
|
| Wyposażone w półkę |
tak; tak
|
|
| Liczba półek na przedział |
4 szt.; 1 szt.
|
|
| Typ półki |
Półka; Półka z listwą z hakami na odzież
|
|
| Mocowanie półki |
Półka o regulowanej wysokości
|
|
| Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych |
tak
|
|
| Regulacja wysokości co |
25 mm
|
|
| Ze ścianką perforowaną |
tak
|
|
| Kształt otworu |
kształt kwadratowy
|
|
| Szerokość otworu |
9 mm
|
|
| Wysokość otworu |
9 mm
|
|
| Rozstaw otworów |
37 mm
|
|
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann |
tak
|
|
| Z hakami/uchwytami |
tak
|
|
| Z listwą z hakami |
tak
|
|
| Liczba haków |
3 szt.
|
|
| Wykonanie podstawy |
Nivilliersockel
|
|
| Z kompensacją wysokości |
tak
|
|
| Możliwość zamknięcia |
tak
|
|
| Typ zamka |
Zamek patentowy
|
|
| Inne zastosowanie |
Aufbewahrung von Putzmitteln, Reinigungsgeräten und Kleidung
|
|
| Szerokość korpusu w G |
30
|
|
| Głębokość korpusu w G |
20
|
|
| Nośność |
25 kg; 1 000 kg
|
|
| Nośność powierzchniowa |
tak
|
|
| Część opisana |
Fachboden; Schrankgehäuse innen
|
|
| Materiał |
Z blachy stalowej
|
|
| Kolor |
Szare; Szare
|
|
| Wybór kolorów |
Farby GARANT
|
|
| Rodzaj produktu |
Szafa podstawowa
|
|
| Masa |
104 kg
|
|
| Zakres zastosowania |
inne
|
|
| Konfiguracja |
Z konfiguracją
|
|
| Szerokość łącznie Bg |
750 mm
|
|
| Głębokość całkowita Tg |
500 mm
|
|
| Wysokość całkowita Hg |
2 000 mm
|
|
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus |
G
|
|
| Wskazanie udźwigu |
1; 2
|
|
| Na rolkach |
nie
|
| Numer artykułu | 987030 2000-2 | |
| EAN / GTIN | 4062406588519 | |
| Numer producenta | 987030 2000-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |