Szafa na środki czystości Szerokość 30G z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wys. w mm / typ: 2000-3

Nr art.: 987030 2000-3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035; RAL 7016
Część opisana
Drzwiczki; korpus
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary
Korpus
Część opisana, Szary antracytowy
Türen
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Z drzwiami
tak
Całkowita liczba drzwi
2 szt.
Konstrukcja drzwi
drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa
Wersja prawa i lewa
Kąt otwarcia drzwi
250 stopni
Fronty drzwi
Z blachą litą
Kształt klamki
Uchwyt do pchania
Z roletami
nie
Z szufladami
nie
Wysokość użytkowa korpusu Hn
1 840 mm
Opis półki/przedziału
1
Liczba przedziałów ogółem
2 szt.
Wyposażone w półkę
tak
Liczba półek na przedział
4 szt.
Typ półki
Półka
Mocowanie półki
Półka o regulowanej wysokości
Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych
tak
Regulacja wysokości co
25 mm
Ze ścianką perforowaną
tak
Kształt otworu
kształt kwadratowy
Szerokość otworu
9 mm
Wysokość otworu
9 mm
Rozstaw otworów
37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann
tak
Z hakami/uchwytami
tak
Liczba haków
7 szt.
Wykonanie podstawy
Nivilliersockel
Z kompensacją wysokości
tak
Możliwość zamknięcia
tak
Typ zamka
Zamek patentowy
Inne zastosowanie
Aufbewahrung von Putzmitteln, Reinigungsgeräten und Kleidung
Szerokość korpusu w G
30
Głębokość korpusu w G
20
Nośność
25 kg; 1 000 kg
Nośność powierzchniowa
tak
Część opisana
Fachboden; Schrankgehäuse innen
Materiał
Z blachy stalowej
Kolor
Szare; Szare
Wybór kolorów
Farby GARANT
Rodzaj produktu
Szafa podstawowa
Masa
78 kg
Zakres zastosowania
inne
Konfiguracja
Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg
750 mm
Głębokość całkowita Tg
500 mm
Wysokość całkowita Hg
2 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus
G
Wskazanie udźwigu
1; 2
Na rolkach
nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987030 2000-3
EAN / GTIN 4062406588526
Numer producenta 987030 2000-3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafa uniwersalna do przechowywania środków czystości, urządzeń do czyszczenia i odzieży. Możliwe mocowanie cynkowanych półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Nośność półki 25 kg. Obudowa umożliwiająca podział z perforacją 9×9 mm co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix (w grupie 95).

W dostawie:

Praktyczny podział dzięki 4 półkom o szerokości 13G. Łącznie z hakami i uchwytami GARANT easyFix.

W dostawie:

Hak GARANT easyFix nr 955505 wielk. 50: 5
Hak GARANT easyFix nr 955605 wielk. 60: 2
Uchwyt GARANT easyFix nr 955665 wielk. 18–26: 2

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafy na środki czystości są kompatybilne wymiarowo z szafami GridLine o głębokości 20G i mogą być z nimi łączone w dowolny sposób. Dalsze akcesoria takie jak półki i szuflady patrz grupa 94.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.