Armoires pour produits de nettoyage Largeur 30G avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur mm / Type: 2000-2

Réf.: 987030 2000-2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 14,04 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris anthracite Türen
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Avec porte oui
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Façades des portes avec tôle pleine
Forme de poignée de porte poignée plate
Avec panneau perforé au pas de oui
Panneau perforé Hoffmann au pas de oui
Avec crochets / supports oui
Exécution bâti pieds
Avec compensation de hauteur oui
Largeur caisson en G 30
Profondeur caisson en G 20
Type de produit armoire spéciale
Position de montage fixation au sol
Poids 104 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale Bg 750 mm
Profondeur totale Tg 500 mm
Hauteur totale Hg 2 000 mm
Largeur caisson Br 750 mm
Profondeur caisson Ti 500 mm
Hauteur caisson Ho 2 000 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G
Eclairage intégré non
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 987030 2000-2
EAN / GTIN 4062406588519
Réf. fabricant 987030 2000-2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire universelle pour le rangement de produits d’entretien, d’appareils de nettoyage et de vêtements. Logement de tablettes galvanisées possible au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Charge admissible de la tablette: 25 kg. Perforations de 9×9 mm au pas de 37 mm dans le caisson de compartimentage destinées à accueillir des crochets et supports GARANT easyFix (groupe 95).

Livraison:

Compartimentage continu pratique avec 4 tablettes largeur 13G. Tablette supplémentaire largeur 13G avec porte-manteau (avec 3 crochets).

Livraison:

Porte-manteau 940610: 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires à produits d’entretien sont compatibles avec toutes les armoires GridLine de profondeur 20G et peuvent être librement combinées à celles-ci. Autres accessoires, tels que tablettes et tiroirs, voir groupe 94.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.