{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Popsaná část |
dvířka; korpus
|
|
| Povlak |
S práškovým lakem
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá; Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Světle šedá |
Korpus
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Türen
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| S dveřmi |
ano
|
|
| Celkový počet dveří |
2 ks
|
|
| Dveře konstrukční provedení |
křídlové/otočné dveře
|
|
| Zarážka dveří |
Pravé a levé
|
|
| Úhel otevření dveří |
250 stupně
|
|
| Dveře přední |
S plným plechem
|
|
| Tvar kliky dveří |
Madlo
|
|
| S roletami |
ne
|
|
| Se zásuvkami |
ne
|
|
| Korpus užitná výška Hn |
1 840 mm
|
|
| Popis přihrádky/oddílu |
1
|
|
| Celkový počet oddílů |
2 ks
|
|
| Osazeno policí |
ano; ano
|
|
| Počet polic v oddílu |
4 ks; 1 ks
|
|
| Typ police |
Police; Police s lištou s šatními háčky
|
|
| Police – montáž |
Police ve výškově nastavitelném provedení
|
|
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné |
ano
|
|
| Nastavení výšky v rastru |
25 mm
|
|
| S rastrem děrované stěny |
ano
|
|
| Tvar otvoru |
čtyřhranné
|
|
| Šířka otvoru |
9 mm
|
|
| Výška otvoru |
9 mm
|
|
| Rozteč otvorů |
37 mm
|
|
| Hoffmann – rastr perforované stěny |
ano
|
|
| S háčky/držáky |
ano
|
|
| S hákovou tyčí |
ano
|
|
| Počet háků |
3 ks
|
|
| Podstavec konstrukce |
Nivilliersockel
|
|
| S výškovou kompenzací |
ano
|
|
| Uzamykatelné |
ano
|
|
| Konstrukční provedení zámku |
Cylindrický zámek
|
|
| Další aplikace |
Aufbewahrung von Putzmitteln, Reinigungsgeräten und Kleidung
|
|
| Korpus šířka v G |
30
|
|
| Korpus hloubka v G |
20
|
|
| Nosnost |
25 kg; 1 000 kg
|
|
| Nosnost plošně rozložená |
ano
|
|
| Popsaná část |
Fachboden; Schrankgehäuse innen
|
|
| Materiál |
Ocelový plech
|
|
| Barva |
Šedá; Šedá
|
|
| Výběr barev |
Barvy GARANT
|
|
| Druh produktu |
Základní skříň
|
|
| Hmotnost |
104 kg
|
|
| Rozsah použití |
jiné
|
|
| Konfigurace |
Konfigurováno
|
|
| Šířka celkem Bg |
750 mm
|
|
| Celková hloubka Tg |
500 mm
|
|
| Výška celková Hg |
2 000 mm
|
|
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso |
G
|
|
| Údaj o nosnosti |
1; 2
|
|
| Pojízdné |
ne
|
| Katalogové číslo | 987030 2000-2 | |
| EAN / GTIN | 4062406588519 | |
| Číslo výrobce | 987030 2000-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |