{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 kg | |
| Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Zamek patentowy | wkładka modułowa | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 2 000 mm | |
| szerokość | 750 mm | |
| głębokość | 500 mm | |
| wysokość użytkowa | 1 840 mm | |
| szerokość w G | 30 | |
| głębokość w G | 20 | |
| masa | 78 kg | |
| Rodzaj produktu | Szafa na środki czystości |
| Numer artykułu | 987001 750-1 | |
| Numer producenta | 987001 750-1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |