Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap pentru articole de curăţenie, cu uşi batante din tablă masivă, Lăţime mm / model: 750-1

Cod articol: 987001 750-1

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 500 mm
Înălţimea utilă 1.840 mm
Lăţime în G 30
Adâncime în G 20
Greutate 78 kg
Tip produs Dulap pentru produse de curăţat

Identificare și clasificare

Cod articol 987001 750-1
Număr producător 987001 750-1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap universal pentru păstrarea articolelor de curăţenie, aparatelor de curăţare şi articolelor de îmbrăcăminte. Montarea rafturilor de depozitare galvanizate este posibilă la intervale de 25 mm.
Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene®® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Capacitate portantă a raftului de depozitare 25 kg. Perforaţiile în carcasa de compartimentare pentru fixarea cârligelor şi a suporturilor GARANT easyFix (în grupa 95).

Livrare:

Compartimentare practică completă cu 4 rafturi de depozitare cu lăţimea 13G.
Raft de depozitare suplimentar cu lăţimea 13G, cu cuier de haine sub formă de bară (cu 3 cârlige).

Livrare:

Cuier de haine sub formă de bară Cod 940610: 1

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile pentru articole de curăţenie sunt compatibile în privinţa dimensiunilor cu toate dulapurile GridLine cu adâncimea 20G şi pot fi combinate cu acestea după preferinţe.
Consultaţi Grupa 94 pentru mai multe accesorii, precum rafturile de depozitare şi sertarele.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă