Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafa na środki czystości z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, szerokość mm / model: 750-2

Nr art.: 987001 750-2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / model Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987001 750-2
Numer producenta 987001 750-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafa uniwersalna do przechowywania środków czystości, urządzeń do czyszczenia i odzieży. Mocowanie cynkowanych półek w odstępach co 25 mm.
Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Nośność półki 25 kg. Obudowa z perforacją umożliwiająca podział do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix (w grupie 95).

W dostawie:

Praktyczny podział dzięki 4 półkom o szerokości 13G. Możliwość dodatkowego użycia ścianek perforowanych.

W dostawie:

Hak Easyfix nr 955505 rozm. 50: 5
Hak Easyfix nr 955605 rozm. 60: 2
Uchwyt Easyfix nr 955665 rozm. 18–26: 2

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafy na środki czystości są kompatybilne wymiarowo z szafami GridLine o głębokości 20G i mogą być z nimi łączone w dowolny sposób.
Dalsze akcesoria takie jak półki i szuflady patrz grupa 94.