All-weather jacket uvex protection flash Orange/High-vis orange M

Nr art.: 9861510
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
Seria uvex protection flash
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj zastosowania Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza
Wielkości międzynarodowe, męska M
Rodzaj produktu Kurtka
Właściwości Z materiałem odblaskowym
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9861510
EAN / GTIN 4031101498041
Numer producenta 9861510
Numer L L01660 597
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Even when it’s raining, foggy and dark: work continues outside. The only important thing is that everyone is clearly visible - despite the poor visibility. The high-visibility clothing in the uvex protection flash collection features bright reflective stripes. It goes without saying that the jackets can also be seen in bright colours.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • ukryty dwukierunkowy zamek błyskawiczny i osłona podbródka
  • Kieszenie boczne, na piersi, wewnętrzne na piersi oraz na telefon komórkowy z możliwością zamknięcia
  • indywidualna regulacja szerokości: Regulacja w pasie (wewnętrzna) i na dole dzięki gumce i stoperom
  • wyściełana, trwale wszyta podszewka zapewniająca izolację termiczną

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normami EN ISO 20471 klasa 3 (żółty ostrzegawczy), EN 471 klasa 3 (pomarańczowy ostrzegawczy) oraz EN 343 3 1

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ostrzegawcza
  • Rodzaj produktu: Kurtka
  • Typ produktu Podtypy: Kurtka przeciwdeszczowa
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: M

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex protection flash" Zobacz wszystkie