Softshell jacket uvex protection flash Yellow/High-vis yellow/Navy 4XL

Nr art.: 9809615
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex protection flash
Kolor Niebieskie; Żółty
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza
Wielkości międzynarodowe, męska 4XL
Rodzaj produktu Kurtka
Właściwości odblaskowy
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9809615
EAN / GTIN 4031101707433
Numer producenta 9809615
Numer L L01660 103369
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Even when it’s raining, foggy and dark: work continues outside. The only important thing is that everyone is clearly visible - despite the poor visibility. The high-visibility clothing in the uvex protection flash collection features bright reflective stripes. It goes without saying that the softshell can also be seen in bright light.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Materiał: 94% poliester, 6% elastan
  • Masa: 330 g/m²
  • Kurtka softshellowa w jaskrawych kolorach z odpinanymi rękawami
  • Zamek błyskawiczny z przodu z podwójnym zapięciem
  • Kieszenie boczne oraz kieszeń na piersi z klapką i zamkiem błyskawicznym
  • Odpinane rękawy zapewniające optymalny komfort termiczny w cieplejsze dni
  • Indywidualna regulacja szerokości
  • Obrąbek z gumką i stoperem
  • Wykończenie rękawa z zakładką i zapięciem na rzep
  • Miękka podszewka z polaru

Cechy zapewniające komfort

  • Klasyczny krój
  • Nadaje się do prania przemysłowego
  • Norma OEKO-TEX® 100

Cechy zabezpieczające

  • EN ISO 20471 klasa 3

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ostrzegawcza
  • Kolor (filtr): żółty
  • Rodzaj: męska
  • Rozmiar: 4XL

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex protection flash" Zobacz wszystkie