uvex protection flash Yellow/High-vis yellow M

Nr art.: 8937310
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex protection flash
Kolor Żółty
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza
Wielkości międzynarodowe, męska M
Rodzaj produktu Kamizelka
Właściwości odblaskowy
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8937310
EAN / GTIN 4031101598352
Numer producenta 8937310
Numer L L01660 134
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Even when it’s raining, foggy and dark: work continues outside. The only important thing is that everyone is clearly visible - despite the poor visibility. The high-visibility clothing in the uvex protection flash collection features bright reflective stripes.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Kamizelki ostrzegawcze zapewniające doskonałą widoczność nawet w pozycji pochylonej dzięki taśmie odblaskowej na ramionach
  • Zapięcie na rzepy umożliwiające szybkie zapięcie kamizelki

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN ISO 20471, klasa 2

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ostrzegawcza
  • Kolor (filtr): żółty
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: M