Crimping pliers for tubular terminals 4 - 10mm² capacity

Nr art.: 985966
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
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Możliwość użycia do Izolowane końcówki kablowe i łączniki
Maks. przekrój poprzeczny, Izolowane końcówki kablowe i łączniki 10 mm2
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja grzechotki
Materiał stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 255 mm
Masa całkowita 500 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 985966
EAN / GTIN 3148519859669
Numer producenta 985966
Numer L L60130 3656
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Press-on pliers with ratchet that can be opened in the event of incorrect operation
  • Longer legs for two-hand operation
  • Press-on range 4 - 10 mm²
  • Comfort cover
  • Length: 255 mm

Cecha szcz.:

  • W [mm]: 255 L [mm]: 255 [g]: 500