Clește de sertizare pentru conexiuni de cabluri

Cod articol.: 985966
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru deschis
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Recomandat pentru Papuci de cablu şi conectori izolaţi
Secțiune transversală max., Papuci de cablu şi conectori izolaţi 10 mm2
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Funcţie de clichet
Material Oţel
Suprafaţă vopsit
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 255 mm
Greutate totală 500 g

Identificare și clasificare

Cod articol 985966
EAN / GTIN 3148519859669
Număr producător 985966
L-Număr L60130 3656
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Clește de sertizare cu clichet care poate fi deschis în caz de operare incorectăPicioare mai lungi pentru operare cu două mâiniGama de presare 4 - 10 mm2Coperiș de confortLungime: 255 mm

Caracteristică:

  • W [mm]: 255 L [mm]: 255 [g]: 500