Crimptang til kabelforbindelser

Art.-nr.: 985966
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, blå Lysblå
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå; sort
Egnet til isoleret kabelsko og forbinder
Tværsnit maks., isoleret kabelsko og forbinder 10 mm2
Indhold enkelt del
Produkttype afisoleringstang
Egenskaber skraldefunktion
Materiale Stål
Overflade lakeret
Fremstillingsproces smedet
Længde i alt 255 mm
Vægt, samlet 500 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 985966
EAN/GTIN 3148519859669
Producentnummer 985966
L-nummer L60130 3656
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Crimptang med ratchet, der kan åbnes i tilfælde af forkert betjeningLængere ben til tohåndsbetjeningPressområde 4 - 10 mm2KomfortdækselLængde: 255 mm

Egenskab:

  • B [mm]: 255 L [mm]: 255 [g]: 500