{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul luminoso | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | azul; negro | |
| Aptitud para | Terminales y conectores aislados | |
| Sección transversal máx., Terminales y conectores aislados | 10 mm2 | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates pelacables | |
| Características | Función de carraca | |
| Material | Acero | |
| Superficie | lacado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Longitud total | 255 mm | |
| Peso total | 500 g |
| Número de artículo | 985966 | |
| EAN / GTIN | 3148519859669 | |
| Número del fabricante | 985966 | |
| Número L | L60130 3656 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |