Crimping pliers for insulated terminals

Nr art.: 985753
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Możliwość użycia do Izolowane końcówki kablowe i łączniki
Maks. przekrój poprzeczny, Izolowane końcówki kablowe i łączniki 6 mm2
Kolor Niebieskie; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja grzechotki
Materiał stal
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 255 mm
masa całkowita 540 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 985753
EAN / GTIN 3148519857535
Numer producenta 985753
Numer L L60130 3767
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Longer legs for two-hand operation
  • Possible to release during pressing on
  • Two-fold pressing on of the cable connection
  • Pressing piece with 3 profiles: red (0.5 - 1 mm²), blue (1.5 - 2.5 mm²), yellow (4 - 6 mm²)
  • Comfort cover
  • Length: 255 mm

Cecha szcz.:

  • W [mm]: 255 L [mm]: 255 [g]: 540