{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Sigillo di qualità e test | nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Per | Terminali e connettori isolati | |
| Sezione trasversale max., Terminali e connettori isolati | 6 mm2 | |
| Colore | blu; nero | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza spelafili | |
| Caratteristiche | Funzione cricchetto | |
| Materiale | Acciaio | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Lunghezza complessiva L | 255 mm | |
| Peso totale | 540 g |
| Codice articolo | 985753 | |
| EAN / GTIN | 3148519857535 | |
| Codice del produttore | 985753 | |
| Numero-L | L60130 3767 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |