Krimptang voor geïsoleerde kabelverbinders , 3 profielen

Artikelnummer: 985753
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 985753
EAN/GTIN 3148519857535
Nummer fabrikant 985753
L-nummer L60130 3767

Omschrijving

Omschrijving:

  • Langere poten voor bediening met twee handen
  • Mogelijkheid tot ontgrendelen tijdens het aandrukken
  • Dubbel aandrukken van de kabelaansluiting
  • Afdrukstuk met 3 profielen: rood (0,5 - 1 mm²), blauw (1,5 - 2,5 mm²), geel (4 - 6 mm²)
  • Afdekhoes
  • Lengte: 255 mm

Kenmerk:

  • B [mm]: 255 L [mm]: 255 [g]: 540