Krimpovací kleště pro izolované kabelové konektory

Artiklové číslo: 985753
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Vhodné pro Izolované kabelová oka a spojky
Průřez max., Izolované kabelová oka a spojky 6 mm2
Barva Modrá; Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce ráčny
Materiál Ocel
Výrobní proces Kované
Celková délka L 255 mm
Hmotnost celkem 540 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 985753
EAN / GTIN 3148519857535
Číslo výrobce 985753
L-číslo L60130 3767
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Delší nohy pro obouruční ovládáníMožnost uvolnění při lisováníDvouruční lisování kabelové přípojkyTlakový kus se 3 profily: červený 0,5 - 1 mm2, modrý 1,5 - 2,5 mm2, žlutý 4 - 6 mm2Comfortní krytDélka: 255 mm.

Charakteristika:

  • Š [mm]: 255 D [mm]: 255 [g]: 540