Tøndebuk af PE

Art.-nr.: 981490
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Beskrevet del hele artiklen
Farvetone, sort Dybsort
Kvalitets- og testsejl ingen
Materiale Plastik
Farve sort
Produkttype Støttebuk
Bæreevne, maks. 1.000 kg
Højdeindstillelig nej
Nyttehøjde 390 mm
Bredde 475 mm
Dybde 620 mm
Højde 390 mm
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 981490
EAN/GTIN 4250101100581
Producentnummer 9875
Producent/ansvarlig person asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Betegnelse

Udførelse:

Tøndebuk af PE til liggende opbevaring og til påfyldning af 60-l- og 200-l-tønder. Til opsætning på opsamlingsbeholdere med gitterrist (leveres usamlet).