Stovas statinei PE

Prekės Nr.: 981490
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašyta dalis visas straipsnis
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
Medžiaga iš plastiko
Spalva juoda
Produkto rūšis Atraminis stovas
Keliamoji galia maks. 1 000 kg
Aukščio reguliavimas ne
Naudingasis aukštis 390 mm
Plotis 475 mm
Gylis 620 mm
Aukštis 390 mm
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 981490
EAN / GTIN 4250101100581
Gamintojo numeris 9875
Gamintojas / atsakingas asmuo asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Germany, www.asecos.com

Aprašymas

Modelis:

PE stovas gulsčioms 60 l ir 200 l statinėms laikyti ir pildyti. Uždėti ant surinkimo vonios su grotelėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas