{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Opisan del | celoten izdelek | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Material | Umetna masa | |
| Barva | črna | |
| Vrsta izdelka | Podnožje | |
| Nosilnost maks. | 1.000 kg | |
| Višinsko nastavljivo | ne | |
| Uporabna višina | 390 mm | |
| Širina | 475 mm | |
| Globina | 620 mm | |
| Višina | 390 mm | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 981490 | |
| EAN/GTIN | 4250101100581 | |
| Številka proizvajalca | 9875 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |