• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych sklep internetowy będzie tymczasowo niedostępny we wtorek, 26 maja, w godzinach od 20:00 do 21:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wanny wychwytowe do beczek 200 l, lakierowane, z rusztem, liczba beczek x pojemność beczek (l): 2X60

Nr art.: 981215 2X60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba beczek x pojemność beczek (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5012
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Kolor niebieskie
Wybór kolorów Dowolny wybór
Liczba IBC 2 szt.
Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm
Grubość 3 mm
Rodzaj produktu wanna wychwytowa
Właściwości Z rusztem; Z płozą
Magazynowanie Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji palnych dozwolone; magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; magazynowanie substancji żrących zabronione
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia wersja lakierowana
Pojemność 61 l
Szerokość łącznie 800 mm
Wysokość całkowita 295 mm
Głębokość całkowita 510 mm
Masa całkowita 32 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981215 2X60
EAN / GTIN 2050001937513
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm. z ocynkowanym rusztem.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. Do cieczy łatwopalnych kategorii GHS 1 - 3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1 - 4.

Norma:

Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).

Powłoka lakiernicza:

Standardowo jasnoniebieski, RAL 5012.

Wskazówka:

Stojak do beczek 60 l zob. nr 981490.