{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 3 mm | |
| Volba barev | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
| Skladování | Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno | |
| Záchytný objem | 61 l | |
| Obsah sudu | 60 l | |
| Výška | 295 mm | |
| Šířka | 800 mm | |
| Hloubka | 510 mm | |
| Skladová kapacita sudů 60 litrů | 2 | |
| Počet sudů | 2 | |
| Plošné zatížení | 1 000 kg/m2 | |
| Hmotnost | 32 kg | |
| Druh produktu | Záchytná vana |
| Katalogové číslo | 981215 2X60 | |
| EAN / GTIN | 2050001937513 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |