{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pojemność V |
42 l
|
|
| Długość zewnętrzna L |
400 mm
|
|
| Szerokość zewnętrzna B |
600 mm
|
|
| Wysokość zewnętrzna H |
250 mm
|
|
| Długość wewnętrzna L1 |
190 mm
|
|
| wysokość wewnętrzna H1 |
100 mm
|
|
| Masa |
11,5 kg
|
|
| Materiał |
Aluminium
|
|
| Liczba uchwytów |
3 szt.
|
|
| Z pokrywą |
tak
|
|
| Zintegrowane rolki |
nie
|
|
| Do układania w stosy |
tak
|
|
| Rodzaj produktu |
Skrzynka
|
| Numer artykułu | 981119 3 | |
| EAN / GTIN | 4003866405831 | |
| Numer producenta | 40583 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |